Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Werkzeugkoffer PROTECTION (ohne Werkzeuge)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-B6755
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6755
EAN/GTIN:
     4250838500531
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Bernstein Werkzeugkoffer PROTECTION (ohne Werkzeuge)

- 42 Einsteckfächer
- unterteilbare Bodenwanne
- Dokumentenfach im Kofferdeckel
- Werkzeugtafeln aus ConPearl, abwaschbar, robust und herausnehmbar
- optional mit einer zusätzlichen Werkzeugplatte
- Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung
- Kippzylinderschlösser, ergonomischer Handgriff, mehrfach profilierter Aluminium-Rahmen
- Kofferschale im Rauten-Design für mehr Stabilität aus X-ABS-Material
- Maße 480 x 350 x 190 mm
- Gewicht 4300 g

Anwendungsbereich

Der ideale Koffer für die Aufbewahrung Ihrer Werkzeuge. Übersichtlich angeordnet, werden diese sicher in den dafür vorgesehenen Einstecktaschen aus Nylon gehalten. Die Arretierung sorgt dafür, dass der Deckel während der Herausnahme der Werkzeuge nicht zu fällt. So ist ein Arbeiten aus dem Koffer heraus ohne Probleme möglich. Durch die besondere Formsprache des Rautenmusters liegt der Koffer rutschfest und plan auf jedem Untergrund auf. Der perfekte Begleiter im mobilen Einsatz.

Technische Produktbeschreibung

Die kompakte Form und die strukturierte Oberfläche geben dem Koffer eine hohe Stabilität und verleihen ihm sein unverkennbares Bernstein-Design. Die Verwendung von X-ABS-Kunststoff mit einer extrem rutschfesten Oberfläche machen den Koffer widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Das schlag- und bruchfeste Material macht den Koffer zudem „flugtauglich“, da es die raue Behandlung von aufgegebenem Gepäck übersteht. Der Ergonomisch geformte Griff mit Griffmulden und die Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung runden das Bild eines hochfunktionalen und modernen Werkzeugkoffers ab.
Weitere Informationen:
Abmaße Außen:
480 x 350 x 190 mm
Abmaße Innen:
460 x 320 x 180 mm
Gewicht ohne Werkzeug:
4390 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
Frei Haus
ab € 176,65*
€ 227,05*
Frei Haus
ab € 198,73*
€ 241,76*
€ 6,90*
ab € 244,51*
€ 309,87*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-750
ab € 39,37*
Ähnlich
Bernstein
7015
ab € 252,29*
Ähnlich
Bernstein
6-987l
ab € 4,63*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6900
ab € 598,57*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6750
ab € 472,12*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7000
ab € 692,06*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-985 L
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.