Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 6-750 Doppelgabelschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W74784
Herst.-Nr.:
     6-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelgabelschlüssel (Zoll)
Gabelschlüssel Größe 3,0 - 6,5mm Länge 120mm und Materialstärke 1,5mm, Größe 7,0 - 10,0mm Länge 125mm und Materialstärke 2,0mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 40,22*
€ 54,24*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 41,53*
€ 54,35*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,61*
€ 54,49*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 49,54*
€ 66,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,36*
€ 71,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
7015
ab € 251,36*
Ähnlich
Bernstein
6-987l
ab € 4,64*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6900
ab € 597,99*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6750
ab € 473,06*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7000
ab € 708,79*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-985 L
ab € 4,54*
Ähnlich
Bernstein
6755
ab € 175,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.