Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Schraubendreher POWERline TORX T20 mit Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B6-987L
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-987l
EAN/GTIN:
     4250838508841
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
BERNSTEIN TORX-Schraubendreher EUROline-Power, Gr. T 20,
mit Loch (Bohrung in der Spitze), Heft aus schlagfestem, zweifarbigem Kunststoff mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Größe:
T20
Klingenlänge:
85 mm | 100 mm
metrische Gewinde:
M4-5
Heftgröße:
100 x 21 mm
Gewicht:
35 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,83*
€ 7,23*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 7,27*
€ 6,90*
ab € 5,50*
€ 8,50*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-750
ab € 39,37*
Ähnlich
Bernstein
7015
ab € 252,29*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6900
ab € 598,57*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6750
ab € 472,12*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7000
ab € 692,06*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-985 L
ab € 4,53*
Ähnlich
Bernstein
6755
ab € 176,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.