Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Werkzeugkoffer 22-tlg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-B8200VDE
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     8200vde
EAN/GTIN:
     4250838500661
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
BERNSTEIN Service-Koffer PROTECTION mit 22 Werkzeugen;

Inhalt: Artikel-Nr. 5-505, 7-116, 7-235, 7-255, 7-405, 7-410, 7-426, 13-908 VDE, 13-917 VDE, 13-937 VDE, 14-651 VDE, 14-653 VDE, 14-654 VDE, 14-656 VDE, 14-682 VDE, 14-683 VDE, 14-692 VDE, 14-693 VDE, 15-521 VDE, 15-531 VDE, 17-523 VDE, 17-541 VDE

Ein Koffersortiment mit einer Grundausstattung an gebräuchlichen Sicherheitswerkzeugen.
Die Werkzeuge besitzen eine VDE 1- oder 2- Komponenten Griffhülle.

5-505 Abisoliermesser mit Hakenklinge für Kabel Ø 4 - 28 mm
7-116 Schlosserhammer, DIN 1041, 300 g
7-235 Flachmeißel CV, 200 x 16 x 20 mm
7-255 Elektrikermeißel CV, 200 x 8 x 10 mm
7-405 Malerspachtel, mit konisch geschmiedetem Blatt, Holzheft, 50 mm breit
7-410 Lanzettspachtel, poliert mit rundem Halm, 16 mm breit
7-426 Flachpinsel, mit Holzheft und 40 mm breiten Borsten
13-908 VDE Seitenschneider, 180 mm, verchromt, mit Sicherheits-Isolation nach VDE
13-917 VDE Telefonzange, 200 mm, lange gerade Backen, mit Drahtschneider, verchromt, mit Sicherheits-Isolation nach VDE
13-937 VDE Kombinationszange, 185 mm, mit Drahtschneider, verchromt, mit Sicherheits-Isolation nach VDE
14-651 VDE Schraubendreher, Klinge 75 x 2,5 mm, mit zweifarbiger Mehrkomponenten Isolation, VDE-schutzisoliert
14-653 VDE Schraubendreher, Klinge 100 x 4,0 mm, mit zweifarbiger Mehrkomponenten Isolation, VDE-schutzisoliert
14-654 VDE Schraubendreher, Klinge 125 x 5,5 mm, mit zweifarbiger Mehrkomponenten Isolation, VDE-schutzisoliert
14-656 VDE Schraubendreher, Klinge 150 x 6,5 mm, mit zweifarbiger Mehrkomponenten Isolation, VDE-schutzisoliert
14-682 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, Gr. 1, Klinge 80 mm mit zweifarbiger Mehrkomponenten Isolation, VDE-schutzisoliert
14-683 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, Gr. 2, Klinge 100 mm mit zweifarbiger Mehrkomponenten Isolation, VDE-schutzisoliert
14-692 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ, Gr. 1, Klinge 80 mm mit zweifarbiger Mehrkomponenten Isolation, VDE-schutzisoliert
14-693 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ, Gr. 2, Klinge 100 mm mit zweifarbiger Mehrkomponenten Isolation, VDE-schutzisoliert
15-521 VDE Kabelmesser, mit Klingenschutz, Klingenlänge 50 mm
15-531 VDE Abisolierzange ""Super"", vollisolierte automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6,0 mm2, einstell barer Längenanschlag von 5 - 12 mm, bei Bedarf herausnehmbar, glasfaserverstärkter Kunststoff, ganz isoliert, für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt
17-523 VDE Kunststoffklammer, 170 mm, mit innenliegender Spiralfeder
17-541 VDE Metallsägebogen, vollisoliert nach IEC 60900:2004, mit Pistolengriff, starker Rahmen aus Alu-Druckguss, 150 mm Sägeblatt

Die kompakte Form und die strukturierte Oberfl äche geben dem Koffer eine hohe Stabilität.Die Verwendung von X-ABS-Kunststoff mit einer extrem rutsch- und kratzfesten Oberfl äche macht den Koffer widerstandsfähig gegen äußere Einfl üsse. Das hoch schlag- und bruchfeste Material macht den Koffer „fl ugtauglich“ und übersteht auch die raue Gepäckbehandlung von aufgegebenem Fluggepäck. Ein ergonomischer Griff, robuste Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung, Werkzeugtafeln aus feuchtigkeitsresistenten und bruchsicheren ConPearl®-Kunststoff mit aufgenähten Einsteckfächern und eine frei unterteilbare Bodenschale (Höhe 60 mm) runden die Ausstattung des Koffers ab.

BERNSTEIN - Sicherheitswerkzeuge sind nach den VDE-Bestimmungen IEC 60900 /
EN 60900 isoliert, stückgeprüft und bieten die Garantie für ein Höchstmaß
an Sicherheit.

Außen: 480 x 350 x 170 mm
Gewicht ohne Werkzeug: 4000 g
Gewicht mit Werkzeug: 7100 g
Weitere Informationen:
Anzahl der Werkzeuge:
22
Abmaße Außen:
480 x 350 x 170 mm
Gewicht mit Werkzeug:
7100 g
Gewicht ohne Werkzeug:
4000 g
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 265,93*
€ 321,39*
Lager 1927
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 259,77*
€ 321,39*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 333,18*
€ 390,42*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 331,97*
€ 409,13*
pro Packung
Frei Haus
ab € 326,11*
€ 410,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,39*
€ 382,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 315,36*
€ 375,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,76*
€ 336,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 266,87*
€ 317,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,77*
€ 309,13
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 259,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
8-238
ab € 44,05*
Ähnlich
Bernstein
8150vde
ab € 325,00*
Ähnlich
Bernstein
8300vde
ab € 243,34*
Ähnlich
Bernstein
8310vde
ab € 499,62*
Ähnlich
Bernstein
8160vde
ab € 150,93*
Ähnlich
Bernstein
8315
ab € 73,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.