| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-EDIPICOL31LH Herst.-Nr.: 01-07-0017 EAN/GTIN: 5200378402436 |
| | |
|
| | |
| Der Piccollino S2+T2/C ist ein HD Combo Receiver H.265/HEVC für den Empfang von Satellit, Kabel & DVB-T. Der Piccollino bietet Ihnen schnelle umschaltzeiten, Full HD, LAN sowie einen Kartenleser. Ein weiteres absolutes Highlight ist das Streamen von TV, Filmen, Musik oder Bildern vom Receiver auf Ihr Android Smartphone oder Tablet. Sie benötigen hierfür die kostenlosen Apps Big2Small und den MX Player schon schicken Sie daten vom Piccollino an Ihr Smartphone oder umgekehrt. Außerdem unterstützt er auch die neue DVB-T2 Empfangstechnik H.265/HEVC.
Technische Daten: - Type: DVB-S2 und DVB-T2/C Combo Digitaler Satelliten, Terrestrischer und Kabel Receiver H.265/HEVC - Full HD H.265/HEVC Unterstützung - 1 x Satelliten TUNER DVB-S2 - 1 X Hybrid Tuner für DVB-T2 / DVB-C - 1 x Smartcard Schacht - 1 x LED Display - Anschlüsse: 2x USB, HDMI, AV (jack), LNB IN, ANT IN, SPDIF, LAN, RS232 (Jack), IR Auge, DC - Video Auflösung: 480p, 576p, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/60Hz - HDMI Full HD (1080p) Audio/Video Ausgang - Dolby Digital bit-stream HDMI-Ausgang - USB-WIFI und USB-3G Unterstützung - DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS und Unicable Unterstützung - RTC Funktion (Real-Time Clock) - 6000 Speicherplatze TV & Radio Programme - Mehrsprachiges Menu System - Programmumschaltung in weniger als 1 Sekunde - Programmeditor und Favoritenlisten - EDIVISION elektronischer Programmbegleiter - Untertitel Unterstützung - Videotext Unterstützung - Vollständige Picture In Grafik (PIG) Funktion - TimeShift Unterstützung - Menüsperre / Kindersicherung - Media Player MP3/JPEG/BMP/AVI/DivX/VOB/MKV - Spiele: Tetris, Snake, Othello - Öko-Modus Standby: 0,5 Watt - Netzspannung: 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz Anwendungen: - YouTube - RSS - Weather - Google Maps - FTP - Web-TV - DLNA - Big2Small Vorderseite: - Display: LED - 1 x Smartcard Schacht - Display Tasten: Power, Kanal-/+ Seitlich: - 2 x USB 2.0 Rückseite: - Sat-IF Eingang: 1x F-type - RF Eingang: 1x IEC-type - TV Anschlüsse: 1x HDMI, 1x AV (jack) - Video Ausgang: 1x HDMI, 1x Analog Video - Audio Ausgang: Standard optical (S/PDIF), Analog R/L (jack) - 1 x Ethernet Anschluss - 1 x Jack zu RS232 - 1 x Jack zu IR - 1 x DC für Netzadapter
Verpackungsinhalt: - Fernbedienung Piccollino S2+T2/C - 12v Netzteil - AV Kabel - IR Auge - Kurzanleitung EN/DE/GR - 2 x „ΑΑΑ“ Batterien Weitere Informationen: | | Empfangsart 1: | DVB-C Kabel | Empfangsart 2: | DVB-T2 Terrestrisch | Empfangsart 3: | DVB-S2 Satellit | USB: | Anzahl 2 | Ethernet: | Anzahl 1 | HDMI: | Anzahl 1 | Jack zu IR: | Anzahl 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVB-S Receiver, Digitaler Sat Receiver, SAT-Receiver, SmartHome DVB-C Receiver, SmartHome Kabelreceiver, dvb-t receiver hdmi, dvb-t receiver, Edision, Piccollino, 3in1, LED, HEVC, Full HD, Receiver, DVB-S2, DVB-T2, DVB-C, S2, T2, T2/C, Terrestrisch, Kabel, TV |
| | |
| |