| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-EDIPICOLS2 Herst.-Nr.: 01-07-0018 EAN/GTIN: 5200378400005 |
| | |
|
| | |
| Der Piccollino S2 ist ein Sat Receiver für den Empfang von DVB-S & S2. Der Piccollino bietet Ihnen schnelle Umschaltzeiten, Full HD, LAN sowie einen Kartenleser. Ein weiteres absolutes Highlight ist das Streamen von TV, Filmen, Musik oder Bildern vom Receiver auf Ihr Android Smartphone oder Tablet. Sie benötigen hierfür die kostenlosen Apps Big2Small und den MX Player schon schicken Sie Daten vom Piccollino an Ihr Smartphone oder umgekehrt.
Technische Daten:
– Type: DVB-S2 Digitaler Satelliten Receiver – 1 x Satelliten TUNER DVB-S2 – 1 x Smartcard Schacht – 1 x LED Display – Anschlüsse: 2x USB, HDMI, Scart, LNB IN, SPDIF, LAN, RS232 (Jack), IR Auge (jack), DC – Video Auflösung: 480p, 576p, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/60Hz – HDMI Full HD (1080p) Audio/Video Ausgang – Dolby Digital bit-stream HDMI-Ausgang – USB-WIFI und USB-3G Unterstützung – DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS und Unicable Unterstützung – RTC Funktion (Real-Time Clock) – 6000 Speicherplatze TV & Radio Programme – Mehrsprachiges Menu System – Programmumschaltung in weniger als 1 Sekunde – Programmeditor und Favoritenlisten – EDIVISION elektronischer Programmbegleiter – Untertitel Unterstützung – Videotext Unterstützung – Vollständige Picture In Grafik (PIG) Funktion – TimeShift Unterstützung – Menüsperre / Kindersicherung – Media Player MP3/JPEG/BMP/AVI/DivX/VOB/MKV – Spiele: Tetris, Snake, Othello – Öko-Modus Standby: 0,5 Watt – Netzspannung: 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz
Anwendungen: – YouTube – RSS – Weather – Google Maps – FTP – Web-TV – DLNA – Big2Small
Vorderseite: – Display: LED – 1 x Smartcard Schacht – Display Tasten: Power, Kanal-/+
Seitlich: – 2 x USB 2.0 – 1 x Klinken-Buchse zu RS232 – 1 x Klinken-Buchse zu IR
Rückseite: – Sat-IF Eingang: 1x F-type – TV Anschlüsse: 1x HDMI, 1x Scart – Video Ausgang: 1x HDMI, 1x Analog Video – Audio Ausgang: Standard optical (S/PDIF) – 1 x Ethernet Anschluss – 1 x DC für Netzadapter
Verpackungsinhalt: – Fernbedienung Piccollino S2 – 12v Netzteil – IR Auge – Kurzanleitung EN/DE/GR – 2 x ΑΑΑ (LR03) Batterien
General: – Abmessungen: (W x H x D): 145x120x35 (mm) – Gewicht: 0,5 kg – Farbe: Schwarz Weitere Informationen: | | Empfangsart 1: | DVB-S2 Satellit | USB: | Anzahl 2 | S/PDIF: | Anzahl 1 | HDMI: | Anzahl 1 | Ethernet: | Anzahl 1 | Scart: | Anzahl 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edision, Piccollino S2, Full HD, Receiver, BVB-S2, S2, USB, TV, Sattelit |
| | |
| |