Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD PERMASTAT Verpackungsbeutel, rosa, 250 x 300 x 0,1 mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD PERMASTAT Verpackungsbeutel, rosa, 250 x 300 x 0,1 mm, 100 Stück
ESD PERMASTAT Verpackungsbeutel, rosa, 250 x 300 x 0,1 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL60884
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3110.364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel

Eigenschaften

  • Ableitfähige Polyethylenfolie
  • Verschweißbar
  • Recyclebar
  • Standardaufdruck: Typenbezeichnung,ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
  • Farbe: rosa
  • Farbe: rosa
  • typischer Ableitwiderstand: 10¹⁰ - 10¹¹ Ohm
  • Folienstärke: 0,1 mm
  • Zip Verschluss: nein
  • Eigenschaft Verpackung: ableitend
  • Wiederverschließbar: nein
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
typischer Ableitwiderstand:
10¹⁰ - 10¹¹ Ohm
Folienstärke:
0,1 mm
Zip Verschluss:
nein
Eigenschaft Verpackung:
ableitend
Wiederverschließbar:
nein
ESD gerecht:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 15,15*
€ 20,29*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,35*
€ 21,65*
Lager 8898
1
€ 3,79*
ab € 17,37*
€ 23,32*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,14*
€ 33,50*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,32*
€ 27,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,18*
€ 26,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,43*
€ 25,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1737* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3110.360
ab € 5,06*
Ähnlich
Warmbier
3110.361
ab € 7,51*
Ähnlich
Warmbier
3110.362
ab € 9,01*
Ähnlich
Warmbier
3110.363
ab € 12,22*
Ähnlich
Warmbier
3110.365
ab € 22,87*
Ähnlich
Warmbier
3110.366
ab € 34,77*
Ähnlich
Warmbier
3110.368
ab € 40,45*
Ähnlich
Warmbier
3110.367
ab € 51,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.