Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEBO Anschlussleitung für EVOLUTION & PROFESSIONAL D, Länge: 13,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-SEG501801ER
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     501801er
EAN/GTIN:
     4012615000609
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
sebo anschlussleitung
anschlussleitung
SEBO EVOLUTION & PROFESSIONAL D Anschlussleitung mit Kaltgeräte-Stecker
Länge: 13,5 m
Farbe: orange
Weitere Informationen:
Länge:
13 m
Farbe:
orange
Geeignet für::
alle SEBO EVOLUTION & PROFESSIONAL D Geräte
Weitere Suchbegriffe: Sebo, Stein&Co., XP, Staubsauger, Industriesauger, Bürstsauger, Bodensauger, Klopfsauger, XP1, XP2, Automatic XP1, Automatic XP3, Parkettdüse, Dart, Dart 4, Handsauger, 360 Eco, Evolution, Evolution 300, Filter, Zuleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,00*
ab € 15,26*
€ 21,47*
Lager 1927
3
€ 4,95*
ab € 15,28*
€ 21,49*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sebo
91750SE
ab € 308,24*
Zubehör
Sebo
91790se
ab € 267,72*
Zubehör
Sebo
91710SE
ab € 280,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.