Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sebo EVOLUTION 470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7265048
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     91750SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Sebo EVOLUTION 470 - Staubsauger - Standstaubsauger - Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Teppich
Staubauffang
Beutel
Filtrationsniveau
3
Reinigertyp
Standstaubsauger
Reinigungsbreite (Vakuum)
46 cm
Tierhaarentfernung
Ja
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Polsterdüse, Fugendüse
Betriebsradius
13 m
Kennzeichnung
EN 60335-2-69, Directive 665/2013/UE, EN 60335, Directive 666/2013/EU, EN 60312-1
Sound Pressure Level (SPL)
79 dB
Energieversorgung
Kabellänge
12 m
Energieverbrauch pro Jahr
22 kWh
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V
Eingangs-Nennleistung
890 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Staubbeutel-Wechselanzeige
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,36*
€ 466,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,68*
€ 464,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,42*
€ 436,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,12*
€ 414,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,24*
€ 366,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sebo
5093ER
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.