Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEBO-Evolution 370, 890W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Sebo Bürstsauger 370 E, 36 cm Arbeitsbreite
Detailbild - Sebo Bürstsauger 370 E, 36 cm Arbeitsbreite
Artikel-Nr.:
     121-809401
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     91710SE
EAN/GTIN:
     4012615907007
Suchbegriffe:
Bürstensauger
Bürstsauger
Klopfsauger
Teppich Bürstsauger

Bürstsauger Sebo Evolution370 , 36 cm SEBO

Zweimotorig, robust und langlebigSorgt in größeren und kleineren Objekten für die optimale Reinigung. Der praktische Teleskopschlauch mit Handsaugrohr erreicht selbst schwer zugängliche Ecken. Seine flache Bauweise ermöglicht ein bequemes Staubsaugen, bis unter Betten oder Kommoden.Die Bürste ist 4-fach manuell einstellbar und elektronisch gesichert. Sind die Bürstenstreifen verschlissen, können sie ganz einfach ausgewechselt werden.Integriertes Zubehör ist praktisch am Gerät verstaut und kann am Teleskopschlauch, wie auch am Handsaugrohr adaptiert werden.

Technische Details:

  • Motorleistung max.: 890 Watt
  • Bürstenantrieb: 150 Watt
  • Farbe: grau
  • S-Klasse-Filtration: optional
  • Filtertüte: 3-lagig
  • Filtertütenvolumen: 5,3 l
  • Microfilter: optional
  • Abluftfilter: ja
  • Bürstenwechsel o. Werkzeug: –
  • Wechsel Bürstenstreifen: ja
  • Filtertütenwechselanzeige: ja
  • Abschaltung bei Blockierung/Verstopfung: ja
  • Höhenregulierung/Floranpassung manuell,4-stufig; ja
  • Kabellänge: 12 Meter
  • Arbeitsbreite: 36 cm
  • Gewicht: 8,9 kg
  • Geräusch: 67 dbA
"
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, Staubsauger-Bürststreifen, sebo bürstensauger, bürstensauger, Bodenstaubsauger, Bürsten, Gewerbesauger, Kesselsauger, Reinigungsmaschinen, Staubsauger, Staubsaugerbeutel, Teppichsauger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 281,68*
€ 357,86*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,21*
€ 357,88*
Lager 121
Frei Haus
ab € 287,26*
€ 366,32*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,32*
€ 435,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,47*
€ 433,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 361,14*
€ 429,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,01*
€ 398,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,92*
€ 368,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sebo
5093ER
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.