Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 4643 Tischaufsteller Kreidetafel, DIN A6 Hochformat, L-Ständer, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 4643 Tischaufsteller Kreidetafel, DIN A6 Hochformat, L-Ständer, Schwarz
HMF 4643 Tischaufsteller Kreidetafel, DIN A6 Hochformat, L-Ständer, Schwarz
HMF 4643 Tischaufsteller Kreidetafel, DIN A6 Hochformat, L-Ständer, Schwarz
HMF 4643 Tischaufsteller Kreidetafel, DIN A6 Hochformat, L-Ständer, Schwarz
HMF 4643 Tischaufsteller Kreidetafel, DIN A6 Hochformat, L-Ständer, Schwarz
HMF 4643 Tischaufsteller Kreidetafel, DIN A6 Hochformat, L-Ständer, Schwarz
HMF 4643 Tischaufsteller Kreidetafel, DIN A6 Hochformat, L-Ständer, Schwarz
Artikel-Nr.:
     195-46430
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46430
EAN/GTIN:
     4010537464301
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Kreide-Tafel

Werden Sie kreativ und präsentieren Sie Ihre Informationen im eigenen Design: Die hochwertige, schwarze HMF Tischaufsteller Kreidetafel ist ideal zum individuellen Beschriften und Gestalten.

  • Qualitativer, schwarzer Aufsteller im DIN A6 Format
  • Mit Kreidestift oder Straßenkreide individuell beschriftbar und gestaltbar
  • Hergestellt aus schwarzem Kunststoff
  • Einfach zu reinigen und wiederverwendbar
  • L-Aufstellung für eine einseitige Präsentation
  • Hohe Stabilität und Standfestigkeit durch bis zu 2 mm starken Kunststoff
  • Optimal als Informationsaufsteller auf Hochzeiten, Geburtstagen oder in der Gastronomie
  • Ideal geeignet als Tischkarten, Buffetschilder, Preisschilder, Hochzeitsschilder, Namensschilder und mehr

Abmessungen:

  • Tischaufsteller (B x H x T): 10,5 x 14 x 5 cm
  • Materialstärke (Kunststoff): 2 mm

Gewicht (pro Aufsteller): 39 g

Weitere Informationen:
Breite:
105
Tiefe:
140
Höhe:
50
Gewicht:
39 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kreidetafel, Präsentationsständer, Schreibtafel, Schultafel, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, hmf a6 tischaufsteller, tisch namensschild, tischnamensschild hmf, tischaufsteller, menuekarte, aufsteller, hmf, din a6, din a5, l-ständer, werbeaufsteller, holz, hochzeit, gastronomie, hochformat, kreide, kreidetafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46432
ab € 2,96*
Ähnlich
HMF
46450
ab € 5,45*
Ähnlich
HMF
46452
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.