Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILKA - Rutsch-Bremse - 10 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
ILKA - Rutsch-Bremse - Kanister
ILKA - Rutsch-Bremse - Kanister
ILKA - Rutsch-Bremse - Beispiel
ILKA - Rutsch-Bremse - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-08.020-10000
Hersteller:
     ILKA-Chemie
Herst.-Nr.:
     08.020-10000
EAN/GTIN:
     4250150811858
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger 10l

ILKA - Rutsch-Bremse - 10 Liter

Zum Aufrauhen von silikathaltigen Natursteinen, sowie Gneis, Granit, Email, Keramik und Feinsteinzeug

Einsatzgebiete:

ILKA-Rutsch-Bremse ist geeignet für glatte und polierte Oberflächen, wie Naturstein, Keramik, Emaille, Feinsteinzeug oder polierter Granit, Gneis. Zur rutschhemmenden Behandlung von glatten Oberflächen für innen und außen.


Eigenschaften:

ILKA-Rutsch-Bremse ist ein Aufrauher in Verbindung mit einer chemischen Reaktion auf der Oberfläche von silikathaltigen Natursteinen, sowie auch Gneis, Granit oder Emaille, Keramik und Feinsteinzeug. Nach der Behandlung ist die Oberfläche rutschhemmender.


Verarbeitung:

Vorreinigung:
Die Fläche muss sorgfältig mit ILKA-Planofix gereinigt werden. ILKA-Planofix entfernt Oberflächenverschmutzung wie Öl, Fett, Wachs und andere hartnäckige Verschmutzungen. Die Reinigung mit einem Pad oder einer Bürste durchführen und anschließend mit kaltem Wasser nachwaschen und die Oberfläche abtrocknen lassen.

Ausführung:
Bitte machen Sie an einer unauffälligen Stelle eine Probefläche und ermitteln sie die Einwirkzeit. Die Oberfläche vornässen und mit einem Tuch oberflächlich abtrocknen. Danach ILKA-Rutsch-Bremse auf die Oberfläche auftragen und gleichmäßig mit einem Pad oder Schwamm verteilen (Schutzhandschuhe tragen). ILKA-Rutsch-Bremse sollte deutlich auf der Oberfläche stehen und ca. 8 – 15 Minuten einwirken, jedoch keinesfalls eintrocknen. ILKA-Rutsch-Bremse wirkt nur in flüssigem Zustand. Rutschwiderstand prüfen und die Behandlung bei Erreichen der gewünschten Rutschsicherheit beenden.

Beenden:
ILKA-Planofix mit etwas Wasser auf die Oberfläche aufbringen und sofort verteilen. Kurz einwirken lassen, dann die Flüssigkeit aufnehmen oder abspülen. Bitte mit klarem Wasser nachwaschen.


Wichtig:

Bei der Verarbeitung soll die Oberflächentemperatur zwischen 10°C und 25°C liegen. Fußbodenheizung ausschalten. Der Stein kann farblich heller werden, da die Oberfläche sich mikroskopisch verändert. Ein Vorversuch ist erforderlich. ILKA-Rutsch-Bremse darf nicht auf empfindliche Flächen, (polierten Marmor, Kalksteine, Lack, Eloxal, Alu, Teppiche, Holz o. ä.) gelangen. Bitte schützen. Spritzer sofort abwaschen.


Weiterbehandlung:

Für die regelmäßige Pflege der Oberflächen empfehlen wir ILKA-Wisch-Rein.


Lagerung:

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Lagerfähigkeit 3 Jahre. Das Produkt ist frostbeständig.


Technische Daten:
  • Gefahrenklasse: ätzend
  • pH-Wert: 3
  • Farbe: leicht bläulich
  • Form: flüssig
  • Verbrauch: ca. 6m² pro L
  • Temperatur: frostbeständig
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
10 ltr
Gefahrenhinweise:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, Balkon & Terrasse, Werkzeug & Zubehör & Ergänzungsprodukte, Bodensysteme, Aufrauhen, Rutschhemmung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 182,75*
€ 249,56*
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 186,721*
€ 254,071*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 254,071*
€ 302,344
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 252,971*
€ 301,035
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 235,321*
€ 280,032
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 186,721*
€ 222,198
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 18,6721* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILKA-Chemie
08.020-1000
ab € 21,023*
Ähnlich
ILKA-Chemie
08.020-20000
ab € 339,611*
Ähnlich
ILKA-Chemie
08.020-30000
ab € 447,001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.