Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundreiniger ILKA Rutsch-Bremse 10 Liter Aufrauher gegen rutschglatte Flächen


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-65504010
Hersteller:
     ILKA-Chemie
Herst.-Nr.:
     504010
EAN/GTIN:
     4250150811858
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger 10l
ILKA-Rutsch-Bremse ist geeignet für glatte und polierte Oberflächen, wie Naturstein, Keramik, Emaille, Feinsteinzeug oder polierter Granit, Gneis. Zur rutschhemmenden Behandlung von glatten Oberflächen für innen und außen. ILKA-Rutsch-Bremse ist ein Aufrauher in Verbindung mit einer chemischen Reaktion auf der Oberfläche von silikathaltigen Natursteinen, sowie auch Gneis, Granit oder Emaille, Keramik und Feinsteinzeug. Nach der Behandlung ist die Oberfläche rutschhemmender.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H301: Giftig bei Verschlucken. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318: Verursacht schwere Augenschäden.
Inhalt:
10 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Grundreiniger & Schmutzbrecher, ILKA Chemie, Grundreiniger für Steinböden, Steinreiniger, Schmutzlöser, Steinreinigung, Schmutzbrecher10L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 182,75*
€ 249,56*
4 Tage
101
€ 7,35*
ab € 186,721*
€ 254,071*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 249,56*
€ 296,98
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 248,89*
€ 296,18
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 231,61*
€ 275,62
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 182,75*
€ 217,47
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 18,275* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILKA-Chemie
08.020-1000
ab € 21,023*
Ähnlich
ILKA-Chemie
08.020-20000
ab € 339,611*
Ähnlich
ILKA-Chemie
08.020-30000
ab € 447,001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.