Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tackcon 45 beko 310 ml schwarz - Flexibel Shore 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Tackcon 45, Kartusche
beko Tackcon 45, Kartusche
beko Tackcon 45, Farbe schwarz
beko Tackcon 45, Beispiel 1
beko Tackcon 45, Beispiel 2
beko Tackcon 45, Beispiel 3
beko Tackcon 45, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-240 310 2
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     240 310 2
EAN/GTIN:
     4036421240028
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Kunststoffkleber
PVC Kleber

beko Tackcon 45 310 ml schwarz

Flexibler Hightec Kleber Shore 45

  • Hochshorig - Shore 45 (zäh-elastisch)
  • breites Haftspektrum
  • Verklebung dauerelastisch
  • vibrationsfest
  • schlagzäh
  • überstreichbar (außer Alkydharzlacke)
  • bedingt schleifbar
  • nicht korrosiv
  • UV-, witterungs- und alterungsbeständig
  • siliconfrei
  • salzwasserbeständig
  • hohe Reißfestigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • natursteinverträglich
  • hohe Haftung auf vielen Materialien

Verarbeitungsvorteile:

  • Verarbeitung durch handelsübliche Kartuschenpressen
  • glättbar mit beko Glättemittel
  • kombiniert Dichten und Kleben
  • reagiert mit Feuchtigkeit
  • härtet schnell aus
  • 9 Monate lagerfähig

Anwendungsbereiche:

  • Anschlussfugen im Betonbau
  • Konstruktionsverklebung von Holz
  • Kombinationsverklebung mit Metallen, Keramik, Spiegel, Stein, Kunststoff, Holzleisten, Dekorplatten und vieles mehr

Technische Daten:

  • Basis: 1-K Polyurethan Dicht- und Klebstoff
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +35° C
  • Temperatur: beständig von -40° C bis +90° C (im ausgehärteten Zustand)
  • Hautbildezeit: ca. 35 Minuten bei Normalklima (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Aushärtung:
    • ca. 4 mm Tackcon in 24 Stunden
    • bei Flächenverklebung nach 60 Minuten zu ca. 70%
    • nach 90 Minuten zu 100% ausgehärtet (mit 1 mm Klebstoffstärke) unter Zugabe von Feuchtigkeit
  • Geruch: nach Aushärtung geruchlos
  • Viskosität: pastös, standfest
  • Shore-A-Härte: ca. 45
  • Dauerbewegungsaufnahme: ± 5% der Fugenbreite
  • Bruchdehnung: > 1000% (nach ISO 8339 (min. > 80%))
  • Zugfestigkeit: 1,5 N/mm²
  • Haltbarkeit: ungeöffnet 9 Monate, bei +5° C bis +25° C; nach Anbruch zügig verarbeiten
  • Lagerung: bei Raumtemperatur, trocken, vor Hitze schützen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
G
Größe:
310 ml
Farbe:
schwarz
Gefahrenhinweise:
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Plexiglaskleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, kunststoffkleber, Kleber, Klebstoff, Tackcon, Konstruktionskleber, Universalkleber, Dichtstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 8,37*
€ 11,22*
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 12,2478*
€ 16,7978*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,7978*
€ 19,98938
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,5878*
€ 19,73948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,9978*
€ 19,03738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,4978*
€ 18,44238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,9478*
€ 17,78788
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,2478*
€ 14,57488
pro Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 39,50904* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,49*
Zubehör
Beko
9063310
ab € 35,27*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 8,92*
Zubehör
Beko
200 006
ab € 3,25*
Zubehör
Beko
200 2 250
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.