Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BT-Band Bitumen-Universaldichtband beko 75 mm x 10 m alu-blank


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
beko BT-Band alu-blank, Rolle
beko BT-Band alu-blank, Rolle
beko BT-Band, Beispiel 1
beko BT-Band, Beispiel 2
beko BT-Band, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-262 4 75
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     262 4 75
EAN/GTIN:
     4036421262044
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

beko BT-Band Bitumen-Universaldichtband 75 mm x 10 m alu-blank

Bitumen-Universaldichtband

  • selbstklebend
  • oberflächenvergütet
  • alterungsbeständig
  • UV-beständig
  • DIN 410 B2-Qualität
  • dichtet dauerhaft
  • hohe Klebekraft (ca. 38 N/cm²)
  • hohe mechanische Standfestigkeit
  • temperaturbeständig bis +90° C
  • einfach zu verarbeiten
  • Rollenware
  • in verschiedenen Ausführungen lieferbar

Verarbeitungsvorteile:

  • kalt zu verarbeitendes Dichtband
  • schnelles und sicheres Ausführen von Reparaturarbeiten

Anwendungsbereiche:

  • zum Verkleben und Dichten von Fugen und Rissen
  • klebt und dichtet zuverlässig Metall, Beton, Kunststoffe, Mauerwerk, Putz, Holz und Glas
  • besonders geeignet zum Abdichten von Regenrinnen, Anschlüssen an Dach und Wand, Glasdächern und Gewächshäusern, Wintergärten, Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen uvm.

Farbe:

alu-blank
(alu-blank auch in 150mm und 300mm Breite und 75mm x 1,5m erhältlich)

Technische Daten:

  • Basis: Elastomerbitumen und hochwertige Klebeharze
  • Träger: Oberflächenvergütete Aluminiumfolie
  • Dicke: ca. 1,5 mm
  • Verarbeitbar: von +5° C bis +40° C
  • Temperatur: beständig von -30° C bis +90° C
  • Alterungsbeständig: sehr gut (kein Verspröden oder Austrocknen)
  • Flächengewicht: ca. 1,9 kg/m²
  • Klebekraft: ca. 38 N/cm² (auf Metall)
  • Reißkraft: 29 N
  • Haltbarkeit: 12 Monate bei +10° C bis +30° C
  • Lagerung: trocken, auf Schnittkanten stehend, vor direkter Sonnenbestrahlung schützen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Breite:
75 mm
Länge:
10 m
Farbe:
alu-blank
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, beko fugenband, alu klebeband, BT-Band, Bitumen-Universaldichtband, Dichtband, Klebeband, Abdichtband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,90*
ab € 12,84*
€ 18,78*
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 13,54286*
€ 18,92286*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,92286*
€ 22,5182
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,81286*
€ 22,3873
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,85286*
€ 21,2449
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,95286*
€ 20,1739
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,62286*
€ 19,7812
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,54286*
€ 16,116
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,35429* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
236 310
ab € 4,12*
Zubehör
Beko
236 006
ab € 50,29*
Zubehör
Beko
234 310
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.