Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko TecLine Bindemittel Snow 900 g Schütte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko TecLine Bindemittel Snow 900 g Schütte
Beko TecLine Bindemittel Snow 900 g Schütte
Beko TecLine Bindemittel Snow 900 g Schütte
Beko TecLine Bindemittel Snow 900 g Schütte
Beko TecLine Bindemittel Snow 900 g Schütte
Beko TecLine Bindemittel Snow 900 g Schütte
Beko TecLine Bindemittel Snow 900 g Schütte
Beko TecLine Bindemittel Snow 900 g Schütte
Artikel-Nr.:
     6593-Beko-2911900
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     2911900
EAN/GTIN:
     4036421291075
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
ölbindemittel 1l
ölbindegranulat

Reinigt, absorbiert, trocknet, saugstark, umweltfreundlich und ungiftig, nicht entflammbar, mehrmals wiederverwendbar, leichter Transport, hinterlässt keine Rückstände, verringert Reinigungskosten
  Verarbeitungsvorteile:

verbessert die Sicherheit an Arbeitsplätzen, absorbiert sofort und wirkungsvoll alle verschütteten flüssigen und halbflüssigen Stoffe (außer Fluorwasserstoff und Quecksilber), gefährliche und umweltbelastende Stoffe werden sofort gebunden und aufgesaugt, ökologisch unbedenklich und unschädlich für Mensch und Tier, absorbiert unterschiedliche Flüssigkeiten auf einmal
  Verbrauch:

250 g beko Snow absorbieren bis zu:
- 1 l Öl
- 1,8 l Lösungsmittel
- 0,75 l flüssige Farbe

Weitere Informationen:
Länge:
140.00 mm
Breite:
185.00 mm
Höhe:
260.00 mm
Weitere Suchbegriffe: beko ölbindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 16,71*
€ 23,66*
4 Tage
unbekannt
pro Behälter
€ 7,35*
ab € 20,19429*
€ 28,31429*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
1 Stück enthält 900 Gramm (ab € 0,01857* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beko
291 1 45
ab € 66,08286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.