Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Universalimpraegnierung Stein-Holz beko 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Universalimpraegnierung Stein-Holz, Flasche
beko Universalimpraegnierung Stein-Holz, Flasche
beko Universalimpraegnierung Stein-Holz, Beispiel 1
beko Universalimpraegnierung Stein-Holz, Beispiel 2
beko Universalimpraegnierung Stein-Holz, Beispiel 3
beko Universalimpraegnierung Stein-Holz, Beispiel 4
beko Universalimpraegnierung Stein-Holz, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-299 11 1000
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 11 1000
EAN/GTIN:
     4036421299248
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Betonimprägnierung
Betonversiegelung
Holzimprägnierung
Imprägniermittel

beko TecLine Universalimpraegnierung Stein-Holz 1000 ml

  • hochwirksamer Langzeitschutz
  • stark Wasser und Öl abweisend
  • optimiert für Natur- und Kunststein
  • schützt vor Flecken sowie Algen und Moos
  • ideal für alle saugenden Untergründe (Marmor, Klinker, Holz etc.)
  • unsichtbarer Schutz
  • verringert die Wiederanschmutzung
  • für innen und außen
  • lösemittel- und tensidfrei

Verarbeitungsvorteile:

Hinterlässt keinen sichtbaren Film und bewirkt meistens keine Farbvertiefungen, gebrauchsfertig.

Anwendungsbereiche:

  • zur Imprägnierung von saugfähigen Oberflächen im Innen- und Außenbereich, z.B. von Natur- und Kunststeinen (Marmor, Granit, Solnhofener Platten, Terrazzo, Beton, Klinker, Keramikfliesen und Holz)
  • geeignet im Innen- und Außenbereich, z. B. bei Gehwegen, Mauern, Terrassen, Bädern, Fassaden, Tischen, Arbeitsplatten und vielem mehr

Technische Daten:

  • Basis: wasserbasierende Polymer-Imprägnierung
  • Verarbeitbar: von +10° C bis +25° C
  • Ergiebigkeit: ca. 1 Liter pro 10 m²
  • Geruch: produktspezifisch
  • pH-Wert: ca. 4,5
  • Dichte: ca. 1,0 g/cm³
  • Haltbarkeit: mind. 24 Monate
  • Lagerung: nicht über +30° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
1000 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 14,66*
Lager 1954
unbekannt
1
€ 7,35*
ab € 12,76055*
€ 18,45055*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45055*
€ 21,95615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15055*
€ 21,59915
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41055*
€ 20,71855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20055*
€ 19,27865
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68055*
€ 18,65985
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76055*
€ 15,18505
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 12,76055* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beko
299 11 5000
ab € 54,91462*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.