Qualitätsprodukt mit Langzeit-Funktionssicherheit
Seit über 50 Jahren wird Enkolit zum Aufkleben von Metallprofilen und -abdeckungen auf Mauern, Gesimsen, Fensterbänken, Attiken und anderen Bauteilen eingesetzt.
Enkolit-Verklebungen werden von vielen Dachdeckern und Bauklempnern geschätzt, weil sie außergewöhnlich sichere und dauerhafte Verbindungen schaffen und dabei zugleich sehr wirtschaftlich sind.
Enkolit - mit Dreifach-Wirkung!:
1. Einzigartige Langzeit-Funktionssicherheit
2. Hervorragende Korrosionsschutz-Eigenschaften der Blechunterseite
3. Bemerkenswerter Antidröhn-Dämmeffekt
Produktvorteile:
- Langzeit-Funktionssicherheit
- Einfache Verarbeitung, sichere Verklebung
- Antidröhneffekt
- Korrosionsschutz
- Spannungsfreie Verklebung
- Dauerplastisch
- Kälteflexibel
- Reklamationsfrei
- Abtropffrei
- Alkalibeständig
- Keine undichten Schraublöcher
- Kalt verarbeitbar
- Sichere Befestigung auf WDVS-Abdichtungen
- Geprüft nach DIN 1991
- Standfest bis 110°
- Klebetechnik ist fester Bestandteil im Dachdecker- und Bauklempnerhandwerk
- Deutsches Qualitätsprodukt
Anwendungsgebiete:
Zum Aufkleben von Metallprofilen und -abdeckungen auf
- Mauern
- Gesimsen
- Fensterbänken
- Attiken
- weiteren Bauteilen
Für alle gängigen Metalle, die Dachdecker und Bauklempner verarbeiten
- Titanzink
- Kupfer
- Aluminium
- Edelstahl
- Blei
- Verzinktes Stahlblech
Verarbeitung:
Die detaillierten Verarbeitungsanleitungen entnehmen Sie bitte unserer "Verlegeanleitung für Klebearbeiten mit Enkolit".
Weitere Informationen:
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
GHS: | None |
Inhalt: | 310 ml |
Farbe: | schwarz |
Gefahrenhinweise: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |