| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-T5015 Herst.-Nr.: 08800002 EAN/GTIN: 4260339555015 |
| |
|
| | |
| TAPIRA Pur Abfallsaecke - 120ltr 29µ 70×110cm LDPE, 25Stueck - blau Müllsäcke mit hohem Fassungsvermögen Eigenschaften - aus Weich-Polyethylen (LDPE)
- hohe Reißfestigkeit und Elastizität
- feste Qualität
- weich-elastisch
- zäh und reißfest
- in 2 verschiedenen Farben lieferbar
Anwendungsbereiche - Einsatz bei der Entsorgung von normalem Hausmüll
- Einsatz in besonders sensiblen Bereichen in der gewerblichen Unterhaltsreinigung
- kann auch beim Malern und Tapezieren für die Entsorgung von alten Tapetenresten verwendet werden
Technische Daten - Fassungsvermögen: 120 Liter
- Folienstärke: 29 my
- Abmessungen: 70 x 110 cm
- Inhalt: 25 Stück
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Inhalt: | 25 Stück | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l blau, abfallsack 120 l, abfallsack, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüten, Mülltüte, Entsorgungsbeutel, Müllbeutel, Entsorgungssäcke, Abfallbeutel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | pro Flasche | € 9,95* | ab € 2,52* | € 3,45* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,07* | € 7,54* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,35* | ab € 5,36* | € 7,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,2144* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|