Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAPIRA Top Abfallsaecke - 120ltr 50µ 70×110cm LDPE, 25Stueck - blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TAPIRA Top Abfallsaecke 120ltr blau 50my LDPE 25Stueck - Rolle
TAPIRA Top Abfallsaecke 120ltr blau 50my LDPE 25Stueck - Rolle
Artikel-Nr.:
     1954-T5039
Hersteller:
     TAPIRA
Herst.-Nr.:
     08800006
EAN/GTIN:
     4260339555039
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

TAPIRA Top Abfallsaecke - 120ltr 50µ 70×110cm LDPE, 25Stueck - blau

Stabile Müllsäcke mit hohem Fassungsvermögen

Eigenschaften

  • aus Weich-Polyethylen (LDPE)
  • hohe Reißfestigkeit und Elastizität
  • feste Qualität
  • weich-elastisch
  • zäh und reißfest
  • Farbe: blau

Anwendungsbereiche

  • Einsatz bei der Entsorgung von normalem Hausmüll
  • Einsatz in besonders sensiblen Bereichen in der gewerblichen Unterhaltsreinigung
  • kann auch beim Malern und Tapezieren für die Entsorgung von alten Tapetenresten verwendet werden
  • durch stabile Ausführung auch für die Entsorgung von Bauabfällen bei Abrissarbeiten geeignet

Technische Daten

  • Fassungsvermögen: 120 Liter
  • Folienstärke: 50 my
  • Abmessungen: 70 x 110 cm
  • Inhalt: 25 Stück
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
25 Stück
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüten, Mülltüte, Entsorgungsbeutel, Müllbeutel, Entsorgungssäcke, Abfallbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,2232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,11*
€ 9,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.