| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1954-T5312 Herst.-Nr.: 08800031 EAN/GTIN: 4260339555312 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TAPIRA Pur Abfallsaecke - 120ltr 29µ 70×110cm LDPE, 25Stueck - transparent Müllsäcke mit hohem Fassungsvermögen Eigenschaften - aus Weich-Polyethylen (LDPE)
- hohe Reißfestigkeit und Elastizität
- feste Qualität
- weich-elastisch
- zäh und reißfest
- in 2 verschiedenen Farben lieferbar
Anwendungsbereiche - Einsatz bei der Entsorgung von normalem Hausmüll
- Einsatz in besonders sensiblen Bereichen in der gewerblichen Unterhaltsreinigung
- kann auch beim Malern und Tapezieren für die Entsorgung von alten Tapetenresten verwendet werden
Technische Daten - Fassungsvermögen: 120 Liter
- Folienstärke: 29 my
- Abmessungen: 70 x 110 cm
- Inhalt: 25 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | None | Inhalt: | 25 Stück | Farbe: | transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke 120l transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüten, Mülltüte, Entsorgungsbeutel, Müllbeutel, Entsorgungssäcke, Abfallbeutel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |