| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1954-T5350 Herst.-Nr.: 08800039 EAN/GTIN: 4260339555350 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TAPIRA Top Abfallsaecke - 120ltr 75µ 70×110cm LDPE, 15Stueck - blau Große und sehr stabile Abfallsäcke Eigenschaften - aus Weich-Polyethylen (LDPE)
- hohe Reißfestigkeit und Elastizität
- feste Qualität
- weich-elastisch
- zäh und reißfest
- Farbe: blau
Anwendungsbereiche - Einsatz bei der Entsorgung von normalem Hausmüll
- Einsatz in besonders sensiblen Bereichen in der gewerblichen Unterhaltsreinigung
- Verwendung zum Entsorgen von alten Tapetenresten beim Malern und Tapezieren
- durch hohe Folienstärke auch geeignet für die Entsorgung von Bauabfällen bei Abrissarbeiten
Technische Daten - Fassungsvermögen: 120 Liter
- Folienstärke: 75 my
- Abmessungen: 70 x 110 cm
- Inhalt: 15 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | None | Inhalt: | 15 Stück | Farbe: | blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüten, Mülltüte, Entsorgungsbeutel, Müllbeutel, Entsorgungssäcke, Abfallbeutel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 2,98* | € 4,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1954 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,35* | ab € 4,78* | € 7,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 7,24* | € 10,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1954 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 15 Stück (ab € 0,31867* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1954 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1954 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|