Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS 0115 STRONGHAND® Handschuhe Rind-Spaltleder, grau/weiß, Gr.10,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KS 0115 STRONGHAND® Handschuhe Rind-Spaltleder, grau/weiß, Gr.10,5
KS 0115 STRONGHAND® Handschuhe Rind-Spaltleder, grau/weiß, Gr.10,5
KS 0115 STRONGHAND® Handschuhe Rind-Spaltleder, grau/weiß, Gr.10,5
Artikel-Nr.:
     1955-2000061440
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0115_10,5
EAN/GTIN:
     4025888000054
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KS Mechanischer Schutzhandschuh

Kernspaltleder
Farbe:grau/weiß
Gr. 10,5 Canvas-Stulpe • Doppelnaht • Innenhand gefüttert • Rindspaltleder, naturfarben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0115_10,5
Werksnummer:
0115-10,5
Profil:
10,5
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau/weiß
Groesse:
10,5
Material:
RIND-SPALTLEDER, NATUR, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, rindvollleder arbeitshandschuh gr. 10,5, thermohandschuh, thermohandschuh leder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
600
120
€ 5,99*
ab € 1,04*
€ 1,35*
1
€ 9,80*
ab € 1,06*
€ 1,74*
12
€ 4,90*
ab € 1,41*
€ 2,03*
6 Tage
708
12
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,05*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 1,49*
€ 2,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 600 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 162,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.