Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EISBÄR, Kälteschutzhandschuh, Rindvollleder,Gr.10 Moltonfutter, Natur,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EISBÄR, Kälteschutzhandschuh, Rindvollleder,Gr.10 Moltonfutter, Natur,
EISBÄR, Kälteschutzhandschuh, Rindvollleder,Gr.10 Moltonfutter, Natur,
EISBÄR, Kälteschutzhandschuh, Rindvollleder,Gr.10 Moltonfutter, Natur,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061485
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0210_10 H
EAN/GTIN:
     4025888130591
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand EISBÄR, Kälteschutzhandschuh

Material: Rindvollleder
Norm: DIN EN 388, DIN EN 511
PSA-Kategorie: 2
Lederstärke: 1,3 mm
Farbe: weiß/gelb
Premium-Qualität
Doppelnaht
komplett mit Molton gefüttert
gummierte Stulpe
TÜV/GS geprüft
Größe: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0210_10 H
Werksnummer:
0210-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
10
Material:
RIND-VOLLLEDER, NATUR / GELB, CAT2
Produktart:
Kälteschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, montagehandschuhe leder, thermohandschuh, arbeitshandschuhe leder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,54*
Lager 1955
50
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,05*
€ 16,48002*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 15,15*
€ 21,12*
2
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,94*
€ 24,68004*
5 Tage
4
2
pro Packung
€ 5,95*
ab € 18,67002*
€ 25,54002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 16,48002*
€ 19,61122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,64002*
€ 18,61162
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 2,175* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 164,8002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.