Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EISBÄR, Kälteschutzhandschuh, Rindvollleder, Gr.12 Moltonfutter, Natur,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EISBÄR, Kälteschutzhandschuh, Rindvollleder, Gr.12 Moltonfutter, Natur,
EISBÄR, Kälteschutzhandschuh, Rindvollleder, Gr.12 Moltonfutter, Natur,
EISBÄR, Kälteschutzhandschuh, Rindvollleder, Gr.12 Moltonfutter, Natur,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061487
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0210_12 H
EAN/GTIN:
     4025888130607
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand EISBÄR, Kälteschutzhandschuh

Material: Rindvollleder
Norm: DIN EN 388, DIN EN 511
PSA-Kategorie: 2
Lederstärke: 1,3 mm
Farbe: weiß/gelb
Premium-Qualität
Doppelnaht
komplett mit Molton gefüttert
gummierte Stulpe
TÜV/GS geprüft
Größe: 12
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0210_12 H
Werksnummer:
0210-12
Profil:
12 H
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
12
Material:
RIND-VOLLLEDER, NATUR / GELB, CAT2
Produktart:
Kälteschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe leder gr.12, thermohandschuh, montagehandschuhe leder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
300
60
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 2,81*
10 Tage
14
12
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,53*
1
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 4,53*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 4,60*
12
€ 4,80*
ab € 3,78*
€ 5,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 300 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 168,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.