Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NARA, Kettensägen-Handschuh, EN 381-4, Gr. 10 Leder mit Schnittschutzeinlage,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NARA, Kettensägen-Handschuh, EN 381-4, Gr. 10 Leder mit Schnittschutzeinlage,
NARA, Kettensägen-Handschuh, EN 381-4, Gr. 10 Leder mit Schnittschutzeinlage,
NARA, Kettensägen-Handschuh, EN 381-4, Gr. 10 Leder mit Schnittschutzeinlage,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061491
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0224 4025888116496
EAN/GTIN:
     5411805585640
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Schnittschutz-Handschuhe

NARA, Kettensägen-Handschuh

Material: Leder mit Schnittschutzeinlagen
Norm: DIN EN 388, DIN EN 381
Größe: 10
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Grün
Kettensägen-Handschuh
Schnittschutz-Einlage (Klasse 0 – 16 m/sec) im Handrücken beider Handschuhe eingearbeitet
Innenhandfläche mit schwarzer Gumminoppenfläche verstärkt
paarweise im Polybeutel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0224 4025888116496
Werksnummer:
0224_10 SH
Profil:
10 SH
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,65*
€ 55,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,59*
€ 54,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,22*
€ 51,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,83*
€ 49,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,92*
€ 48,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,61*
€ 41,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.