Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPA-DRIVER, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Gr.11 Rindnappa, gefüttert,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPA-DRIVER, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Gr.11 Rindnappa, gefüttert,
SPA-DRIVER, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Gr.11 Rindnappa, gefüttert,
SPA-DRIVER, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Gr.11 Rindnappa, gefüttert,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061495
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0226_11 H
EAN/GTIN:
     4025888159875
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand SPA-DRIVER, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer

Material: Rindnappaleder
Norm: DIN EN 388
Größe: 11
Farbe: Natur
aus weichem Rindnappaleder
Gummizug auf dem Handrücken
Fahrerhandschuh
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0226_11 H
Werksnummer:
0226-11
Profil:
11 H
Gewicht netto Kg:
9,050000
Gewicht brutto Kg:
9,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
11
Material:
RIND-NAPPA-LEDER, GRÜN / BEIGE, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuh stronghand rindsleder größe 11, thermohandschuh, thermohandschuh leder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,4702*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Paar (ab € 2,34117* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,91*
€ 214,0929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,80*
€ 205,632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,77*
€ 194,8863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,4102*
€ 188,50814
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,4702*
€ 167,15954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.