Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMERON, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Gr.11 Rindvollleder, beige,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CAMERON, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Gr.11 Rindvollleder, beige,
CAMERON, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Gr.11 Rindvollleder, beige,
CAMERON, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer, Gr.11 Rindvollleder, beige,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061498
Hersteller:
     Santa Fe
Herst.-Nr.:
     0227_11 H
EAN/GTIN:
     4025888215625
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Santa Fe CAMERON, Mech. Schutzhandschuh für Fahrer

Material: Rindvollleder
Norm: DIN EN 388
Größe: 11
PSA-Kategorie: 2
Lederstärke: 1,3 mm
Farbe: beige
hervorragende Verarbeitung
qualitativ hochwertiges, sehr weiches Leder
sehr gute Passform
beguemer Aus- und Einstieg
optimaler Begleiter für Beruf und Freizeit
Premium-Qualität
superweiches, beiges Top A - Rindvollleder
sehr komfortable Passform
komplett mit Molton gefu?ttert
Gummizug auf dem Handru?cken
paarweise mit Header-Card inkl. Eurolochung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0227_11 H
Werksnummer:
0227-11
Profil:
11 H
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
beige
Groesse:
11
Material:
RIND-NAPPA-LEDER, BEIGE, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, nappaleder arbeitshandschuh gr 11, thermohandschuh, thermohandschuh leder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,9404*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Paar (ab € 2,68234* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,3404*
€ 244,35508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,9104*
€ 234,32338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,2304*
€ 221,61418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,66*
€ 214,9854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,9404*
€ 191,51908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.