Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIHAR, Mech. Schutzhandschuhe, Vollnappaleder, Gr.11 Spaltleder-Stulpe, 35 cm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BIHAR, Mech. Schutzhandschuhe, Vollnappaleder, Gr.11 Spaltleder-Stulpe, 35 cm,
BIHAR, Mech. Schutzhandschuhe, Vollnappaleder, Gr.11 Spaltleder-Stulpe, 35 cm,
BIHAR, Mech. Schutzhandschuhe, Vollnappaleder, Gr.11 Spaltleder-Stulpe, 35 cm,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061577
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0270_11 H
EAN/GTIN:
     4025888043921
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand BIHAR, Mech. Schutzhandschuhe

Material: Vollnappaleder
Norm: DIN EN 388
Farbe: Weiß
Länge: ca. 35 cm
Schafs-Vollnappaleder mit Spaltleder-Stulpe
eingesetzter Daumen
Lederschichteln
Größe: 11
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0270_11 H
Werksnummer:
0270-11
Profil:
11 H
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
11
Material:
Nappaleder
Produktart:
Handschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 12,07008*
€ 15,65004*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 23,54004*
€ 31,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 15,65004*
€ 18,62355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,86008*
€ 17,6835
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,56008*
€ 17,3265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,07008*
€ 14,3634
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,00584* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 156,5004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.