Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHANPUR, Mech. Schutzhandschuh, Nappaleder, Molton gefüttert, Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KHANPUR, Mech. Schutzhandschuh, Nappaleder, Molton gefüttert, Gr. 11
KHANPUR, Mech. Schutzhandschuh, Nappaleder, Molton gefüttert, Gr. 11
KHANPUR, Mech. Schutzhandschuh, Nappaleder, Molton gefüttert, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     1955-2000061607
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0279_11 H
EAN/GTIN:
     4025888172102
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand KHANPUR, Mech. Schutzhandschuh

Material: Nappaleder
Norm: DIN EN 388
Farbe: Gelb/Weiß
gutes Tastempfinden
weiches, bequemes Leder
gute Passform
rutschfest im Sitz, durch Klettverschluss
komplett mit Molton gefüttert
strukturierter Stoffrücken
Größe: 11
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0279_11 H
Werksnummer:
0279-11
Profil:
11 H
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb weiss
Groesse:
11
Material:
Nappaleder
Produktart:
Handschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 13,55004*
€ 17,67*
1
€ 4,90*
ab € 23,02008*
€ 31,64004*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,64004*
€ 19,80165
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,55004*
€ 16,12455
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,12917* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 176,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.