Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEIJING Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Nylon/PU-Beschichtung, weiß, Gr.09


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BEIJING Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Nylon/PU-Beschichtung, weiß, Gr.09
BEIJING Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Nylon/PU-Beschichtung, weiß, Gr.09
BEIJING Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Nylon/PU-Beschichtung, weiß, Gr.09
Artikel-Nr.:
     1955-2000062101
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0706_09 H
EAN/GTIN:
     4025888115468
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Stronghand BEIJING, Mech. Schutzhandschuh

Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung
Norm: DIN EN 388
Größe: 09
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Weiß
Profi-Qualität
Feinstrick, nahtlos
sehr gute Passform
sicherer Griff
gutes Tastempfinden
paarweise im Polybeutel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0706_09 H
Werksnummer:
0706-09
Profil:
09 H
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
9
Material:
POLYAMID (NYLON) / PU, WEISS, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
240
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,61*
6 Tage
1320
12
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,95*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 0,58*
€ 1,00*
2 Tage
1320
12
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,02*
14 Tage
804
12
€ 6,99*
ab € 0,65*
€ 1,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
ab 480 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,43*
€ 0,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 240 Paar ( entspricht € 146,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.