Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHENZHEN Mech. Schutzhandschuh, Nylon/PU-Beschichtung, Gr.07 grau CAT-2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHENZHEN Mech. Schutzhandschuh, Nylon/PU-Beschichtung, Gr.07 grau CAT-2
SHENZHEN Mech. Schutzhandschuh, Nylon/PU-Beschichtung, Gr.07 grau CAT-2
SHENZHEN Mech. Schutzhandschuh, Nylon/PU-Beschichtung, Gr.07 grau CAT-2
Artikel-Nr.:
     1955-2000062111
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0707_07 H
EAN/GTIN:
     4025888153637
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand SHENZHEN, Mech. Schutzhandschuh

Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Grau
Profi-Qualität
Feinstrick, nahtlos
sehr gute Passform
sicherer Griff
gutes Tastempfinden
schmutzunempfindlich
paarweise im Polybeutel
Größe: 07
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0707_07 H
Werksnummer:
0707-07
Profil:
07 H
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7
Material:
POLYAMID (NYLON) / PU, GRAU, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1200
240
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,57*
5 Tage
397
12
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,77*
6 Tage
180
12
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,80*
2 Tage
180
12
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,85*
14 Tage
180
12
€ 6,99*
ab € 0,66*
€ 0,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Paar
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paar
ab 480 Paar
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Paar
Mindestbestellmenge: 240 Paar ( entspricht € 136,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.