Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUND PU-STRETCH-JACKE Gr.M NORWAY, SCHWARZ, EN 343


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUND PU-STRETCH-JACKE Gr.M NORWAY, SCHWARZ, EN 343
LUND PU-STRETCH-JACKE Gr.M NORWAY, SCHWARZ, EN 343
LUND PU-STRETCH-JACKE Gr.M NORWAY, SCHWARZ, EN 343
Artikel-Nr.:
     1955-2000064822
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     26406_1
EAN/GTIN:
     4025888211849
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse

LUND, PU - Regen - Jacke, Norway

Obermaterial geprüft nach EN 343
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
extrem leichtes, geschmeidiges Material
dehnbar in Längs- und Querrichtung
Nähte doppelt verschweißt
verdeckter Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen
im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug
elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss
Rückenventilation
Saum-Schnürzug
2 aufgesetzte Taschen mit Patte
Material: PU auf Polyester-Trägergewebe
Wassersäule: 8.000 mm
Gewicht: ca. 190 g/m²
Farbe: Schwarz
Gr. M
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
26406_1
Werksnummer:
26406-1
Gewicht netto Kg:
0,640000
Gewicht brutto Kg:
0,640000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
1-M(50/52)
Material:
NORWAY, SCHWARZ, EN 343
Produktart:
Stretch-Jacke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 15,01*
€ 21,05*
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 15,27*
€ 21,15*
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 15,19*
€ 21,19*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,06*
€ 21,65*
6 Tage
20
€ 5,99*
ab € 15,17*
€ 21,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.