Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CESARO Halbschuhe WICA® Schwarz 33337 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
CESARO Halbschuhe WICA® Schwarz 33337 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.50
CESARO Halbschuhe WICA® Schwarz 33337 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.50
CESARO Halbschuhe WICA® Schwarz 33337 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.50
Artikel-Nr.:
     1955-2000065726
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     33337_50
EAN/GTIN:
     4025888242683
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

CESARO HALBSCHUHE WICA

SCHWARZ
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33337_50
Werksnummer:
33337-50
Gewicht netto Kg:
1,550000
Gewicht brutto Kg:
1,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
50
Norm:
S3
Material:
*WICA®* SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S3 S
Produktart:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,25*
€ 43,00*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 32,49*
€ 43,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,23*
€ 44,31*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 40,15*
€ 51,30*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 41,76*
€ 52,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,40*
€ 51,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,10*
€ 48,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,44*
€ 45,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,56*
€ 43,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,91*
€ 42,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,49*
€ 38,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.