Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Cesaro, Größe 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Cesaro, Größe 50
Halbschuh Cesaro, Größe 50
Artikel-Nr.:
     4012-724563
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     4025888242683
EAN/GTIN:
     4025888242683
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe »Cesaro« und Sicherheitsschnürstiefel »Licata«, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA
Besonderheit:
•Antistatische Laufsohle
•Öl- und säurebeständige Laufsohle
Ausführung:
•Mit integriertem TPU-Fersenstabilisator
•Angenähte, gepolsterte Staublasche
•Reflexmaterial an der Seite und Ferse
•Atmungsaktives Innenfutter
•Anziehhilfe an Lasche und der Ferse
•Komplett metallfrei
•Ergonomisch gepolsterter Schaftrand-Kragen
•Gepolsterter Kragen
•Verschluss mit Kunststoff-Ösen
Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Sohle: Helle, rutschhemmende 2-Schicht-PU/TPU-Laufsohle, nicht kreidend
Material: Schaft aus schwarzem Nubukleder
Sicherheit: Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle
Weite: 11
Farbe: schwarz-silber

Weitere Informationen:
Größe:
50
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,25*
€ 43,00*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 32,49*
€ 43,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,23*
€ 44,31*
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 40,15*
€ 51,30*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 41,76*
€ 52,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,30*
€ 61,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,11*
€ 59,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,52*
€ 56,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,88*
€ 53,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,12*
€ 52,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,15*
€ 47,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.