Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDRIA SLIPPER-STIEFEL, WICA WEISS EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ANDRIA SLIPPER-STIEFEL, WICA WEISS EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 37
ANDRIA SLIPPER-STIEFEL, WICA WEISS EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 37
ANDRIA SLIPPER-STIEFEL, WICA WEISS EN ISO 20345 S2 SRC, Gr. 37
Artikel-Nr.:
     1955-2000066152
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     34624_37
EAN/GTIN:
     4025888235760
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ANDRIA SLIPPER-STIEFEL WICA

WEISS
EN ISO 20345 S2 SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34624_37
Werksnummer:
34624-37
Gewicht netto Kg:
1,240000
Gewicht brutto Kg:
1,240000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
37
Material:
*WICA ®* WEISS EN ISO 20345 S2 SRC
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,08*
€ 52,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,51*
€ 50,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,25*
€ 47,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,17*
€ 46,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,67*
€ 44,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,63*
€ 37,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.