Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFEU Garten - Clogs EUROFORT herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr.45/46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EFEU Garten - Clogs EUROFORT herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr.45/46
EFEU Garten - Clogs EUROFORT herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr.45/46
EFEU Garten - Clogs EUROFORT herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr.45/46
Artikel-Nr.:
     1955-2000066319
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35017_45/46
EAN/GTIN:
     4025888108057
Suchbegriffe:
Gartenclogs
PVC Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs

EFEU, Garten - Clogs, Eurofort

Diese Garten - Clogs zeichnen sich aus durch:
anatomische Form
herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Material: PVC
Farbe: Grün
Größe: 45/46
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35017_45/46
Werksnummer:
35017-45/46
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rün
Groesse:
45/46
Material:
GRÜN
Produktart:
Clog
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, gartenclogs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 11,46*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 7,69*
€ 11,49*
4 Tage
71
1
€ 4,79*
ab € 8,93*
€ 12,75*
2 Tage
91
1
€ 6,90*
ab € 8,93*
€ 12,75*
2 Tage
91
20
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 13,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.