Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euromax EFEU - CLOGS Gr. 45/46 35017-45/46 Gr. 45/46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
euromax EFEU - CLOGS Gr. 45/46 35017-45/46 Gr. 45/46
euromax EFEU - CLOGS Gr. 45/46 35017-45/46 Gr. 45/46
euromax EFEU - CLOGS Gr. 45/46 35017-45/46 Gr. 45/46
Artikel-Nr.:
     5417B-65203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35017-45/46
EAN/GTIN:
     4025888108057
Suchbegriffe:
Gartenclogs
PVC Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
- Material: PVC
- Farbe: grün
- Größen: 35/36-45/46
- anatomische Form
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Weitere Informationen:
Gewicht:
450
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
ohne Verschluss
ESD:
nein
Internetfarbe:
grün
Sicherheitsklasse:
keine
Farbe:
oliv
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
PVC
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Schutzkappe:
Nein
Größe:
45/46
Ausführung:
Pantolette
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, gartenclogs, Gartenclog,PVC,Gr. 45/46,oliv
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 11,45*
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 11,48*
1
€ 9,80*
ab € 8,83*
€ 12,60*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,94*
€ 12,73*
2 Tage
130
1
€ 6,90*
ab € 8,94*
€ 12,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paar
ab 25 Paar
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.