Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUDWIG 3649_47-50 Filz-Überschuhe Grau-Meliert, Gr.47-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUDWIG 3649_47-50 Filz-Überschuhe Grau-Meliert, Gr.47-50
LUDWIG 3649_47-50 Filz-Überschuhe Grau-Meliert, Gr.47-50
LUDWIG 3649_47-50 Filz-Überschuhe Grau-Meliert, Gr.47-50
Artikel-Nr.:
     1955-2000066850
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     3649_47-50
EAN/GTIN:
     4025888172041
Suchbegriffe:
Filz-Überschuhe
Filzüberschuhe
Galoschen
PVC-Schuhe

LUDWIG FILZ-ÜBERSCHUHE

Farbe: grau-meliert
Material: 72% Wolle / 28% Viskose
3 mm Mischfilz
leichte, genähte Ausführung
zum Tragen über verschmutzten Arbeitsschuhen in Büros, Labors, Testräumen und bei Bauabnahmen
schützen saubere Böden vor Schmutz und Feuchtigkeit
Größen: 47-50

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3649_47-50
Werksnummer:
3649-47-50
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
47-50 (XXL)
Material:
GRAU-MELIERT
Produktart:
Filzüberschuhe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 9,57*
2 Tage
68
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 11,34*
1 Tag
68
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,13*
€ 11,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,60*
ab € 8,41*
€ 12,30*
Lager 1955
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,28*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.