Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Artikel
ABFALLSÄCKE, 120 L, 700 x 1100 mm, 25 St./Rl., Blau, Stärke: 100
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2000067618
Hersteller:
Feldtmann
Herst.-Nr.:
8492
EAN/GTIN:
4025888161946
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
ABFALLSÄCKE
Material: LDPE
Farbe: blau
Füllmenge: 120 l
Abmessung: 700 x 1100 cm
Stärke: 100
Menge: 25 Stück auf einer Rolle
mit Bodennaht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8492
Werksnummer:
8492
Gewicht netto Kg:
2,940000
Gewicht brutto Kg:
2,940000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0015-8492
Farbe:
Blau
Material:
700X1100 MM 20 STK./ROLLE
Produktart:
Abfallsack
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Feldtmann
Weitere Suchbegriffe:
müllsack blau 120 liter feldtmann
,
abfall-säcke blau 120l
,
abfall säcke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,58*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,32*
€ 13,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen