Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABFALLSÄCKE, 120 L, 700 x 1100 mm, 25 St./Rl., Blau, Stärke: 70


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ABFALLSÄCKE, 120 L, 700 x 1100 mm, 25 St./Rl., Blau, Stärke: 70
ABFALLSÄCKE, 120 L, 700 x 1100 mm, 25 St./Rl., Blau, Stärke: 70
ABFALLSÄCKE, 120 L, 700 x 1100 mm, 25 St./Rl., Blau, Stärke: 70
Artikel-Nr.:
     1955-2000067619
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     8494
EAN/GTIN:
     4025888221343
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

ABFALLSÄCKE

Material: LDPE
Farbe: blau
Füllmenge: 120 l
Abmessung: 700 x 1100 cm
Stärke: 70
Menge: 25 Stück auf einer Rolle
mit Bodennaht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8494
Werksnummer:
8494
Gewicht netto Kg:
2,490000
Gewicht brutto Kg:
2,490000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0015-8494
Farbe:
Blau
Material:
700 x 1100 MM / 25 STK./RL.
Produktart:
Abfallsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,12*
€ 12,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.