| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000079606 Herst.-Nr.: D-14934 EAN/GTIN: 0088381185974 |
| |
|
| | |
| Makita TITANBOHRER HSS 3,2MM D-14934 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | D-14934 | Werksnummer: | D-14934 | Gewicht netto Kg: | 0,014000 | Länge brutto mm: | 137,00 | Breite brutto mm: | 38,00 | Höhe brutto mm: | 7,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,014000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Titanbohrer HSS 3,2mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,99* | € 1,91* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,21* | € 1,91* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 1,27* | € 1,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,27* | € 1,92* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,24* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|