| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1378709 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381185974 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Longlife HSS TiN Metallbohrer Ø 3,2mm mit einer Gesamtlänge von 85mm • 1/4" 6-kant
Longlife HSS TiN Metallbohrer Ø 3,2mm mit einer Gesamtlänge von 85mm und einer Arbeitslänge von 36mm. Die Titannitridbeschichtung garantiert eine hohe Standzeit und Kratzfestigkeit. Hohe Schnittgeschwindigkeit und perfektes Zentrieren durch 135-Grad-Kreuzschliff. Optimale Span- und Reibungswärmeabfuhr.
Geeignet für Metall. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Normart: | DIN | Werkstoff: | HSS | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Spitzenwinkel: | 135° | Hersteller: | Makita | Schaft: | Sechskantschaft | Schaftdurchmesser: | 6,35 | Gesamtlänge: | 50 | Arbeitslänge: | 36 | Durchmesser: | 3,2 | Norm: | 338 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Makita Ersatzteile, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 3,2mm, din 338, makita ersatzteile makita, Makita, HSS, TiN, Metallbohrer,, Ø, 3,2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 0,99* | € 1,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 1,21* | € 1,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 1,27* | € 1,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1,27* | € 1,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 1,24* | € 1,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|