| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085480 Herst.-Nr.: 207A.40CB EAN/GTIN: 3148511473856 |
| |
|
| | |
| Facom 207A.40CB Kunststoffhammer Aluminium 40 mm Kunststoffhammer PU-, Nylon-Aufsätze Aluminiummittelstück Hickory-Stiel Ø Schlagfläche ca. 40 mm Produktstärken: Kunststoffhammer "Leichte Serie" mit Aluminium-Mittelstück Kombinationen mit montierten Aufsätzen werden in geringer Anzahl angeboten. Sie können jedoch Ihren Kunststoffhammer selbst zusammenstellen, indem Sie ein Mittelstück und zwei Aufsätze aussuchen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 207A.40CB | Werksnummer: | 207A.40CB | Gewicht netto Kg: | 0,370000 | Gewicht brutto Kg: | 0,370000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kunststoffhämmer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,18* | € 54,78* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 40,23* | € 55,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,86* | € 62,90* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,69* | € 67,05* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,27* | € 69,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|