Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Kunststoffhammer Aluminium 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-207A.40CB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     207A.40CB
EAN/GTIN:
     3148511473856
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer facom
Facom Kunststoffhammer Aluminium 40 mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Kunststoffhammer "Leichte Serie" mit Aluminium-Mittelstück<br/>Kombinationen mit montierten Aufsätzen werden in geringer Anzahl angeboten. Sie können jedoch Ihren Kunststoffhammer selbst zusammenstellen, indem Sie ein Mittelstück und zwei Aufsätze aussuchen
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 40<br/>Aufsätze: EC - EB<br/>Beschreibung: Aluminium<br/>Beschreibung: Aluminum<br/>[kg]: 0,350
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,11*
€ 55,31*
€ 8,95*
ab € 40,25*
€ 55,59*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,80*
€ 64,90*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 50,64*
€ 67,15*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,43*
€ 69,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.