| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085750 Herst.-Nr.: 239 EAN/GTIN: 3148515385001 |
| |
|
| | |
| Facom 239 Boerdelgerät „Kaeltetechnik Bördelgerät "Kältetechnik" im Kunststoffkasten Produktstärken: Zur Herstellung von 45° konischen Bördeln auf Kupferrohren, ohne das Metall noch einmal aufzuglühen Einsatzbereich: Rohre mit Ø 6 - 14 mm Kunststoffkasten BP.115 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 239 | Werksnummer: | 239 | Gewicht netto Kg: | 1,318000 | Gewicht brutto Kg: | 1,318000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0015-239 | Produktart: | Rohrwerkzeuge |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,83* | € 131,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,39* | € 131,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,80* | € 149,62* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 122,91* | € 157,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|