Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000088223 Herst.-Nr.: 99C.10 EAN/GTIN: 3148516921918 |
| |
|
| | |
| Facom 99C.10 Gelenk-Steckschluessel mit T-Griff 10 mm Gelenk-Steckschlüssel mit T-Gleitgriff Abtrieb Sechskant-Profil SW 10 mm Produktstärken: Das Kardangelenk ermöglicht einen Arbeitswinkel für schlecht zugängliche Stellen Die Position des Steckschlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten Griffe verchromt, satiniert Steckschlüssel verchromt, poliert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 99C.10 | Werksnummer: | 99C.10 | Gewicht netto Kg: | 0,338000 | Gewicht brutto Kg: | 0,338000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Steckschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,82* | € 47,95* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,16* | € 48,19* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 36,79* | € 49,59* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,13* | € 55,76* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 43,51* | € 57,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|