Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-99C.10 Herst.-Nr.: 99C.10 EAN/GTIN: 3148516921918 |
| |
|
| | |
| Facom Gelenk-Steckschluessel mit T-Griff 10 mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Das Kardangelenk ermöglicht einen Arbeitswinkel für schlecht zugängliche Stellen<br/>Die Position des Steckschlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten<br/>Griffe verchromt, satiniert<br/>Steckschlüssel verchromt, poliert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 10<br/>B [mm]: 15,0<br/>L [mm]: 431<br/>L1 [mm]: 175<br/>[g]: 325 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,82* | € 47,95* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,16* | € 48,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,79* | € 49,59* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,13* | € 55,76* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 43,51* | € 57,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|