Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
0-Ring
>
Artikel
O-Ring OR 7,6X1,2 NBR (70A)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1955-2000305616
Hersteller:
Dichtomatik
Herst.-Nr.:
OR 7,6X1,2 NBR (70A)
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring OR 7,6X1,2 NBR (70A)
Weitere Informationen:
eClassID:
23-07-16-00
HerstellerNr:
OR 7,6X1,2 NBR (70A)
Werksnummer:
OR 7,6X1,2 NBR (70A)
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
O-RING
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Landefeld O-Ringe
Weitere Suchbegriffe:
O-Ringe
,
dichtomatik o-ring nbr 70 shore
,
0-ring
,
0-ring nbr 70
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0408*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0993*
€ 0,1182
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,0828*
€ 0,0985
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,0662*
€ 0,0788
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0557*
€ 0,0663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,0637
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen