![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Bild | | | | Bestellen |
![](/p.gif) |
|
270OR 45.00X 1.50 O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Stärke s: 1,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz |
|
ab € 0,0924* pro Stück |
|
|
270OR 17.00X 2.00 O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Typ: O-Ring Innendurchmesser d: 17 mm Stärke s: 2 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz |
|
ab € 0,0102* pro Stück |
|
|
270OR 8.00X 1.50 O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Shorehärte: 70 Innendurchmesser d: 8 mm Stärke s: 1,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz |
|
ab € 0,0217* pro Stück |
|
|
|
Dichtomatik OR 16X1,5 NBR (70A) |
ab € 0,0608* pro Stück |
|
|
|
Dichtomatik OR 230X7 NBR (70A) |
ab € 2,11* pro Stück |
|
|
270OR 16.00X 3.00 O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 16 mm Stärke s: 3 mm Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C |
|
ab € 0,0205* pro Stück |
|
|
270OR 12.00X 2.50 O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Stärke s: 2,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz |
|
ab € 0,0205* pro Stück |
|
|
270OR 29.30X 2.62 O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Typ: O-Ring Innendurchmesser d: 29,3 mm Stärke s: 2,62 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz |
|
ab € 0,0511* pro Stück |
|
|
270OR 23.00X 1.00 O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 23 mm Stärke s: 1 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz |
|
ab € 0,0312* pro Stück |
|
|
270OR 25.00X 1.50 O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Stärke s: 1,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 25 mm |
|
ab € 0,0307* pro Stück |
|
|
270OR 52.00X 3.00 O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz Shorehärte: 70 Innendurchmesser d: 52 mm Stärke s: 3 mm |
|
ab € 0,0825* pro Stück |
|
|
270OR 27.00X 3.00 O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Shorehärte: 70 Innendurchmesser d: 27 mm Stärke s: 3 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz |
|
ab € 0,0519* pro Stück |
|
|
270OR 2.50X 1.20 O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Typ: O-Ring Innendurchmesser d: 2,5 mm Stärke s: 1,2 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz |
|
ab € 0,0103* pro Stück |
|
|
|
|
ab € 0,91* pro Stück |
|
|
270OR 60.00X 3.00 O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Innendurchmesser d: 60 mm Stärke s: 3 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Grundfarbe: schwarz |
|
ab € 0,115* pro Stück |
|
|